Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0572 0566 174H Set Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit, Temperatur -20 bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79195
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 0566
EAN/GTIN:
     4029547010835
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Robustes und kompaktes Messgerät zur Erfassung und Aufzeichnung von Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit.
Features:
Messbereich -20 bis +70°C, 0 - 100 %rF
Interne langzeitstabile Sensoren
Lieferumfang:
2 Knopfzellen (CR2032) · Bedienungsanleitung · Wandhalterung · Datenlogger testo 174H · USB-Docking-Station.
Hinweise:
Software nicht im Lieferumfang. Software kann kostenlos heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Sensor:
intern
Genauigkeit Feuchte-Messung:
± 3 rF %
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Speicher:
16000 Werte
Batterie-Lebensdauer:
365 Tage
Auflösung:
0.1 %rF
Messintervall:
1 min - 1 h
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x CR2032
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
1 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Messgröße:
Luftfeuchtigkeit + Temperatur
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,34*
€ 143,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,32*
€ 143,12*
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 162,66*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 141,04*
€ 164,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,12*
€ 167,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 121,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 0500
ab € 69,64*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.