|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Q79184 Herst.-Nr.: 226008 EAN/GTIN: 4016138658576 |
| |
|
|  |  |
 | Der CableTool ist ein Kabeltester für alle Arten von Kupferkabeln, z.B. Netzwerkkabel, Antennenkabel wie auch herkömmliche Stromverkabel. Mit dem eingebauten, vollwertigen TDR werden Kabellängen und Entfernungen bis zu einer Störstelle ermittelt. Mit der Voltmeterfunktion können Sie eventuell aktive Leitungen ermitteln. Hierbei kann das Handgerät ohne weiteres auch an Stromkabel mit bis zu 250V angeschlossen werden und die anliegende Spannung wird angezeigt. Zusätzlich verfügt CableTool über eine eingebaute Kabelsuchfunktion. Dabei wird ein Signal in ein Kabel gesendet. Durch die Abstrahlung des Kabels kann der Kabelverlauf in Kabelkanälen und in Wänden mit dem optionalem CableTracker Probe geortet werden. Features: Vollwertiges Kupferreflektometer (TDR) bis 700m Ermittelt Kabellänge bzw. Entfernung zur Störstelle (Offen / Kurzschluss) Eingebautes Voltmeter bis 250 V Längenermittlung für alle Leitungen wie Strom-, Antennen- und Netzwerkkabel Lieferumfang: Testgerät CableTool CT50 · 1x Adapter BNC auf Banane und Adapter BNC auf F · 2x Verbindungskabel von Bananenstecker auf Krokodilklemme · 4x AA Batterie · Bedienungsanleitung · Tragetasche Hinweise: Menü-Führung in Englisch. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 36 mm | Länge: | 178 mm | Breite: | 81 mm | Gewicht: | 247 g | Typ: | CableTool CT50 | Spannungs-Versorgung (Details): | 4 Mignon-Batterien (AA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 233,48* | € 274,33* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 244,94* | € 286,19* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 257,11* | € 305,97* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 262,74* | € 305,97* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 363,10* | € 417,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|