Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSIBER CableTool Kabelmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSIBER CableTool Kabelmessgerät
PSIBER CableTool Kabelmessgerät
PSIBER CableTool Kabelmessgerät
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0028
Hersteller:
     Psiber Data Systems
Herst.-Nr.:
     226008
EAN/GTIN:
     0610098410997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabellängenmessgerät
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester

Längenmessung für leitende Kabel aller Art

Der CableTool ist ein Längenmessgerät für alle Kabeltypen wie Netzwerk-, Antennen-, Daten- oder Stromkabel. Die vollwertigen Reflektometer-Funktion ("Time Domain Reflectometer") ermittelt gesamte Kabellängen oder die Entfernungen bis zu einer Störstelle (Unterbrechung oder Kurzschluss). Mit der Voltmeterfunktion lassen sich auch aktive Leitungen ermitteln und die anliegende Spannung anzeigen. Zusätzlich verfügt das CableTool über eine eingebaute Kabelsuchfunktion. Dabei wird ein Tonsignal in das Kabel gesendet, das mit einer Probe geortet werden kann.

  • Vollwertiges Kupferreflektometer (TDR) bis 700m
  • Misst Kabellänge bzw. Entfernung zur Störstelle
  • Eingebautes Voltmeter
  • Längenmessung für alle Leitungen wie Strom-, Antennen- und Netzwerkkabel
  • Lieferumfang: Tester, 2 Test-Leitungen mit Krokodilklemme, Tragetasche, 4 AA Batterien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Psiber Data Systems
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Lieferumfang:
Tester, 2 Test-Leitungen mit Krokodilklemme, Tragetasche,...
Höhe:
240 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
0.6 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.566 kg
Bruttogewicht:
0,566
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.08
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, kabeltester, Längenmessgerät, KabelTester, Datenkabel, CT50, Messtechnik, Messgerät, Psiber, Netzwerkkabel, Stromkabel, 226008, PS_CT50, Antennenkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 233,84*
€ 275,55*
Frei Haus
ab € 245,58*
€ 288,95*
Frei Haus
ab € 255,97*
€ 309,75*
Frei Haus
ab € 264,51*
€ 309,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 362,74*
€ 419,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.