Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

226008 Softing CableTool CT50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101467-BP
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226008
EAN/GTIN:
     4016138658576
Suchbegriffe:
Kabellängenmessgerät
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
226008 Softing CableTool CT50

Einfaches, preisgünstiges TDR für metallische Zwei- bzw. Mehrdrahtleitungen

Vollwertiges Kupferreflektometer (TDR) bis 700m
Ermittelt Kabellänge bzw. Entfernung zur Störstelle (Offen / Kurzschluss)
Eingebautes Voltmeter bis 250 V
Längenermittlung für alle Leitungen wie Strom-, Antennen- und Netzwerkkabel

Der CableTool ist ein Kabeltester für alle Arten von Kupferkabeln, z.B. Netzwerkkabel, Antennenkabel wie auch herkömmliche Stromverkabel. Mit dem eingebauten, vollwertigen TDR werden Kabellängen und Entfernungen bis zu einer Störstelle ermittelt. Mit der Voltmeterfunktion können Sie eventuell aktive Leitungen ermitteln. Hierbei kann das Handgerät ohne weiteres auch an Stromkabel mit bis zu 250V angeschlossen werden und die anliegende Spannung wird angezeigt. Zusätzlich verfügt CableTool über eine eingebaute Kabelsuchfunktion. Dabei wird ein Signal in ein Kabel gesendet. Durch die Abstrahlung des Kabels kann der Kabelverlauf in Kabelkanälen und in Wänden mit dem optionalem CableTracker Probe geortet werden.

Ausstattung:
Eingebauter Tongenerator
Auswählbare Kabeltypen
Anschluss:Bananenstecker auf Krokodilklemme

Technische Daten:
Gewicht: 247 g · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 178 mm · Weitere technische Daten: 122 x 32 pixels · Betriebstemperaturbereich 0 bis 50 °C · Aufbewahrungstemperatur -10 bis 55 °C

Lieferumfang:
Testgerät CableTool CT50 · 1x Adapter BNC auf Banane und Adapter BNC auf F · 2x Verbindungskabel von Bananenstecker auf Krokodilklemme · 4x AA Batterie · Bedienungsanleitung · Tragetasche

Hinweis:
Menü-Führung in Englisch.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 178 x 81 x 36 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
178 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
Softing
Typ (Hersteller-Typ):
CableTool CT50
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Gewicht:
247 g
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, softing kabeltester, kabelader prüfgerät, Softing, 226008, CableTool CT50
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 233,69*
€ 276,50*
Frei Haus
ab € 244,56*
€ 290,17*
Frei Haus
ab € 256,25*
€ 311,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 262,61*
€ 311,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 383,25*
€ 443,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,08*
€ 527,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,46*
€ 522,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,25*
€ 456,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.