Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Electronics EL-USB-TC-LCD EL-USB-TC-LCD Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79012
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-TC-LCD
EAN/GTIN:
     4016138696776
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
EL-USB-TC-LCD
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
1350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
32000
Messintervall (max.):
12 h
Messintervall (min.):
10 s
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Lascar Electronics, 666-8160, logger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 83,87*
€ 109,17*
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 113,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 119,47*
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 127,06*
€ 5,90*
ab € 97,65*
€ 127,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.