Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EL-USB-TC-LCD DATENLOGGER, -200°C BIS 1350°C, USB, LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692779
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-TC-LCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: USB, Thermoelement
  • Produktpalette: EL-USB Series
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 1 Kanal
  • Anzeige: LCD
  • Samples, max.: 32510 Samples
  • Sensor / Messart: Temperatur
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, LASCAR, EL-USB-TC-LCD, 1692779, 169-2779
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    37
    Frei Haus
    ab € 83,55*
    € 108,98*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 97,41*
    € 119,21*
    Frei Haus
    ab € 100,77*
    € 127,02*
    € 5,90*
    ab € 97,45*
    € 127,31*
    Frei Haus
    ab € 107,77*
    € 131,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,98*
    € 129,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,60*
    € 128,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,11*
    € 119,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,92*
    € 112,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 92,95*
    € 110,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,55*
    € 99,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tadiran Batteries
    SL350S
    ab € 3,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.