Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFI 54 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q78794
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1754
EAN/GTIN:
     4250304715506
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Einfach zu nutzendes Infrarot-Thermometer für den alltäglichen Gebrauch. Das Gerät hält Funktionen für Sie bereit, welche Ihnen die Messung erleichtern. Der Laserpointer kann wahlweise ein- und ausgeschalten werden.
Features:
Optik 12:1
Messbereich -60 bis +550 °C
Staub- und Spritzwassergeschützt (IP54)
Laserpointer
Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
144 mm
Länge:
117 mm
Breite:
43 mm
Gewicht:
180 g
Temperaturbereich:
-60 - +550 °C °C
Optik:
12:1
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+550 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Grund-Genauigkeit ± °C:
1.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer, ebro, TFI 54, Handmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 114,92*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 93,45*
€ 114,93*
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 120,75*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 174,97*
€ 209,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 91,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.