Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot Thermometer TFI 54 spritzwassergeschützt -60...+550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot Thermometer TFI 54 spritzwassergeschützt -60...+550°C
Infrarot Thermometer TFI 54 spritzwassergeschützt -60...+550°C
Artikel-Nr.:
     163-9908032
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarotthermometer TFI 260 / TFI 54
Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur mit Infrarot. Ideal zum schnellen und sicheren Messen von bewegten oder spannungsführenden Teilen sowie von Lebensmitteln. Mit Batterien und Werkskalibrierzertifikat.
Spezifikationen:
Messbereich: -60 °C bis +550 °C
Genauigkeit: ±2 °C oder 2% (bei 0 °C bis +550 °C) der höhere Wert gilt
Auflösung: 0,1 °C
Verhältnis Entfernung : Messfleck 12:1
Arbeitstemperatur: 0 °C bis +50 °C
Ansprechzeit: 1 s
Emissionsgrad: 0,95 voreingestellt (0,1 bis 1,0 möglich)
Abmessungen (L x B x H): 153 x 115 x 48 mm (TFI 260)
144 x 117 x 43 mm (TFI 54)
Gewicht (mit Batterien): 177 g (TFI 260), 180 g (TFI 54)
Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA, auswechselbar
Schutzart: IP 20 (TFI 260), IP 54 (TFI 54)

Typ TFI 54
Beschreibung Spritzwassergeschütztes Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer, Thermometer,Infrarot, Temperatur,Messung, Infrarot, Infrarot,Thermometer, kopfthermometer, THermomether
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,70*
€ 114,92*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 114,93*
Lager 163
Frei Haus
ab € 99,28*
€ 120,75*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 175,52*
€ 209,08*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 99,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.