Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFI 54 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebro
Ebro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018814
Hersteller:
     EBRO
Herst.-Nr.:
     1340-1754
EAN/GTIN:
     4250304715506
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Ebro TFI 54 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +550°C

Optik 12:1
Messbereich -60 bis +550 °C
Staub- und Spritzwassergeschützt (IP54)
Laserpointer

Einfach zu nutzendes Infrarot-Thermometer für den alltäglichen Gebrauch. Das Gerät hält Funktionen für Sie bereit, welche Ihnen die Messung erleichtern. Der Laserpointer kann wahlweise ein- und ausgeschalten werden.

Einstellbaren Emissionsgrad · Robustes, gummiertes Gehäuse · Schnelle Messung · Temperaturanzeige: Min-/Max, Differenz, Durchschnitt, und Alarmwerte · Staub- und Spritzwassergeschützt (IP54).

Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Emissionsgrad (max.): 1.0
Gewicht: 180 g
Kategorie: Infrarot-Thermometer
Höhe: 144 mm
Breite: 43 mm
Min. Temperatur: -60 °C
Optik: 12:1
Grund-Genauigkeit ± %: 1.5 %
Länge (Tiefe): 117 mm
Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien
Emissionsgrad (min.): 0.1
Max. Temperatur: +550 °C
Grund-Genauigkeit ± °C: 1.5 °C
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Optik: 12:1
Temperaturbereich: -60 - +550 °C
Produkt-Art: Infrarot-Thermometer
Hersteller-Nr.: 1340-1754
EAN: 4250304715506
Schutzart IP54

Lieferumfang: 2 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer, 4250304715506, ebro, 1340-1754, TFI 54, Handmessgerät, optisches-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 114,92*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 93,45*
€ 114,93*
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 120,75*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 174,97*
€ 209,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.