Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR-550A Adapter Optik 8:1 -30 - +550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77060
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     IR-550A
EAN/GTIN:
     4016138520613
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Adapter zur berührungslosen Messung von Temperaturen. Der Adapter kann an jedes handelsübliche Messgerät mit DC-Millivolt-Bereich angeschlossen werden. Mit Ziellaser für genaue Messungen.
Features:
Ideales Zubehör für Digital-Multimeter
Einfach zu bedienen
Optik 8:1
Messbereich -30 bis +550 °C
Zeigt die gemessene Temperatur am Display des Multimeters an
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Für Messgeräte mit DC-Millivolt-Bereich und 4 mm Messbuchsen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
165 mm
Breite:
50 mm
Temperatur:
-30 bis +550 °C
Ansprechzeit (Details):
< 1 s
Gewicht:
180 g
Temperaturbereich:
-30 - +550 °C °C
Optik:
8:1
Emissions-Grad:
0.95 fix
Genauigkeit:
±2 % oder ±2 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+550 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,42*
€ 69,89*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 69,90*
€ 3,50*
ab € 63,23*
€ 81,08*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 126,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
Sonstiges
Voltcraft
IRS-350
ab € 539,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.