Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IRS-350 Kalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101366-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     IRS-350
EAN/GTIN:
     4016138526042
Suchbegriffe:
Kalibrator
kalibrator
VOLTCRAFT IRS-350 Kalibrator

IR-Kalibrator Schwarzstrahler IRS-350

Digital einstellbare Referenztemperatur
Schnelle Heiz- und Abkühlfunktion
Steckterminal für Kontaktfühler

Der IRS-350 ermöglicht den Temperaturabgleich von berührungslosen IR-Thermometern. Die Temperatur wird über die Folientastatur eingestellt. Im Doppeldisplay erfolgt die Anzeige von Ist- und Soll-Temperatur. Die Temperatur-Messfläche weist einen Durchmesser von 58 mm und einen festen Emissionsgrad von 0,95 auf.

Ausstattung:
Doppeldisplay · Microcontrollergesteuerte Temperaturregelung · Zusätzliche Abgleichmöglichkeit für Kontaktfühler Ø 3 mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 3 kg · Kalibrier-Bereich (Thermometer): +50 bis +350 °C · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Produktabmessung, Länge: 233 mm · Weitere technische Daten: Messfläche: Ø 58 mm· Messöffnung Kontaktthermometer: Ø 3 mm · Emissions-Grad: 0,95 · Grund-Genauigkeit: ±0.5 °C · Anzeige: LED · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 233 x 180 x 114 mm
Kalibrier-Bereich (Thermometer):
+50 bis +350 °C
Produktabmessung, Höhe:
114 mm
Produktabmessung, Länge:
233 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: 04016138526042, VOLTCRAFT, IRS-350, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 643,33*
€ 738,26*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 656,73*
€ 738,27*
8 Tage
47
Frei Haus
ab € 821,79*
€ 899,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,27*
€ 878,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,36*
€ 857,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,80*
€ 816,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,30*
€ 795,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,73*
€ 781,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testboy
77409
€ 78,22*
Sonstiges
Testo
0563 8051
€ 62,96*
Sonstiges
Testo
0560 0810
€ 86,38*
Sonstiges
Voltcraft
IR 110-1S
€ 25,46*
Sonstiges
Voltcraft
IR 230
€ 26,53*
Sonstiges
Voltcraft
IR-550A
€ 69,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.