Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolit 5-9/9-13G INDIAN 038332 Schweißerschutzhelm EN 175, EN 379 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q768112
Hersteller:
     Toolit
Herst.-Nr.:
     038332
EAN/GTIN:
     3154020038332
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
515 g
Normen:
EN 175 + EN 379
EN Norm:
EN 175 + EN 379
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schweißerschutzhelm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,30*
€ 80,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 109,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.