Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon RTL Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q758092
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     RTL-100-D-5K-C1
EAN/GTIN:
     4053199950805
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 100mm
wegaufnehmer

Features:
Elektrische Hublänge 100 mm
Anschlusswiderstand 5 kΩ
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28 V/DC
Herst.-Teilenr.:
RTL-100-D-5K-C1
Typ:
RTL
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
100 mm
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer opkon, Opkon, RTL, Linearantrieb, Linearmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 139,74*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 109,72*
€ 139,76*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 192,94*
€ 237,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.