Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon RTL Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102691-BP
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     RTL-100-D-5K-C1
EAN/GTIN:
     4053199950805
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 100mm
wegaufnehmer
Opkon RTL Wegaufnehmer 28 V/DC Hublänge 100 mm

OPKON RTL-100-D-5K-C1 Linearer Wegaufnehmer 100 mm 5 kOhm

Elektrische Hublänge 100 mm
Anschlusswiderstand 5 kΩ
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 5 m/s · Hublänge: 100 mm · Nennspannung: 28 V/DC

Weitere Informationen:
Marke:
Opkon
Herst.-Teilenr.:
RTL-100-D-5K-C1
Typ (Hersteller-Typ):
RTL
Nennspannung:
28 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
100 mm
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer opkon, Opkon, RTL-100-D-5K-C1, RTL, Linearantrieb, Linearmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,84*
€ 139,58*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 109,68*
€ 139,59*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 192,78*
€ 240,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.