Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL220-1 Sicherheits-Messleitungs-Set Lamellenstecker 4mm Lamellenstecker 4mm 1.50m Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75761
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3971178
EAN/GTIN:
     0095969589857
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Praktisches, universelles Kit.
Features:

Silikon-Messleitungen
Lieferumfang:
AC220 Satz SureGrip™ Krokodilklemmen · TP238 Satz SureGrip™ extrem schmale Messspitzen · TL222 Satz SureGrip™ Silikon-Messleitungen (Stecker gewinkelt/gewinkelt).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
TL220-1
Nennstrom:
10 A
Material:
Silikon
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + abgewinkelt
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Messkabel, Messleitung, Prüfmittelset, messkabel bananenstecker, messkabel, messleitungen fluke, 00095969589864, 00095969589857, 095969589857
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 98,45*
€ 109,24*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 98,72*
€ 109,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,28*
€ 110,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 111,56*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,88*
€ 123,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947719
ab € 364,98*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 872,26*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 733,05*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 861,86*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 605,11*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK-225-1
ab € 192,81*
Zubehör
Pomona
4408
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.