| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q75282 Herst.-Nr.: HBA 100-0 EAN/GTIN: 4045761140172 |
| |
|
| | |
| Mit den Härteprüfgeräten der Serien HB können Sie schnell und sicher Vergleichtests zur Bestimmung der Härte durchführen. Die verschiedenen Arten der Eindringungstiefe wird "Shore" genannt. Die HB-Serie ist im klassischen Stil entwickelt worden und Sie können schnelle Messungen in der Produktion durchführen. Features: Messverfahren Shore A Drückt auf das Material Schleppzeiger für Peak-Hold-Funktion Lieferumfang: Aufbewahrungsbox · Bedienungsanleitung. Hinweise: Shore A: Abgeflachter Kegelstumpfdorn für Gummi, Elastomere, Neopren®, Silikon®, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien.
Norm-Kalibrierungen sind aufgrund sehr enger Norm-Toleranzen nicht möglich! Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Länge: | 115 mm | Breite: | 60 mm | Messbereich: | 0 - 100 H A | Gewicht: | 160 g | Anzeige-Art: | analog | Messmethode: | Shore | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Härteprüfgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 69,13* | € 90,44* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 75,51* | € 90,55* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 78,38* | € 92,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,49* | ab € 80,82* | € 95,11* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 81,54* | € 96,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|