| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-134929 Herst.-Nr.: HBA 100-0 EAN/GTIN: 4045761140172 |
| |
|
| | |
| Shore-Durometer mit Schleppzeiger - Shore-Durometer für Messungen der Eindringtiefe (Shore) - Empfohlen für interne Vergleichsmessungen, wo Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 53505 nicht möglich sind - Max-Modus erfasst den Spitzenwert - Punkt-Modus zeigt den stabilen Messwert an - Zum Messen von: Shore A: Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien Shore D: Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc. - Präzision: 3 % von Max. Lieferung: In einer hochwertigen Holzbox. - Ausführung A100 - Abmessungen L x B x H 115 x 60 x 25 mm - Ablesbarkeit d 1,0 HA N - Messbereich max 100 HA N Weitere Informationen: | | Ausführung: | A100 | Abmessungen L x B x H: | 115 x 60 x 25 mm | Ablesbarkeit d: | 1,0 HA N | Messbereich max: | 100 HA N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Härtemessgerät, Härteprüfer, Härteprüfgerät, durometer, A/100HA, Kern, QR5061148, Sauter, Shore, Shore-Durometer, Shoredurometer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 74,46* | € 90,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 69,11* | € 90,42* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 77,77* | € 92,39* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,49* | ab € 80,51* | € 95,39* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 81,54* | € 96,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,77* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|