Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MA 260 SH Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II 300V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75129
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973889100
EAN/GTIN:
     4250260204458
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Berührungsgeschützte, unzerbrechliche Miniaturabgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzen-Ø. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht Anklemmen von feinsten Drähten bis 4 mm Ø.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
56 mm
Nennspannung:
300 V
Typ:
MA 260 SH
Klemmbereich-Ø:
6 mm
Nennstrom:
15 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Messing
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
6 mm
Messkategorie:
CAT II 300 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, SKS Hirschmann, MA 260 SH, 748-5477
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,0624*
€ 2,7224*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,83*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 2,84*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,30*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,32*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,38*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.