Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Bronze 6mm Krokodilklemme, Schwarz Polyamid isoliert, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902554
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973889100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Nennstrom = 15A
Backenöffnung = 6mm
Kontaktmaterial = Bronze
Isoliert = Ja
Farbe = Schwarz
Steckertyp = 4 mm

4mm Sicherheits-Abgreifklemme MA 260 SH. MA 260 SH Miniatur-Abgreifklemmen Ø 4mm Buchsensteckanschluss Für Starre-Hülsen- und Schiebe-Hülsen-Systeme Klemmenbereich max. 9,5mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
15A
Backenöffnung:
6mm
Kontaktmaterial:
Bronze
Isoliert:
Ja
Farbe:
Schwarz
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, 1902554, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 973889100, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,0624*
€ 2,7224*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,83*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 2,84*
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,30*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,32*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,38*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.