Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES MPR-34-11-72 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q750162
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     MPR-34-11-72
EAN/GTIN:
     4053199949724
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
ENTES MPR Einbau-Multimeter mit einer Größe von nur 72 x 72 mm benötigen nur wenig Platz. Diese Multimeter werden aufgrund ihres kompakten Designs bevorzugt in Rack-Anwendungen genutzt. Sie werden in Anwendungen wie USVs, Maschinensteuerungen, Rechenzentren und Systemräumen sowie in der Sicherheitskontrolle eingesetzt.
Features:
3-Phasen;Echtzeituhr;Betriebsstundenzähler;1 Digitaleingang;1 Digitalausgang;Impulsausgang;Impulszähler;Alarmfunktion
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Breite:
72 mm
Schutzart:
IP54
Messfunktion:
Spannung AC + Strom AC + Leistung + cos phi + Frequenz + Wirkleistung + Scheinleistung + B
Displaybeleuchtung:
weiß
Typ:
MPR-34-11-72
Betriebsspannung max.:
270 V
Betriebsspannung min.:
95 V
Anzeige (Counts):
9999
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Display-Technologie:
LCD
Weitere Suchbegriffe: frequenz digitalanzeige, ENTES, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 200,56*
€ 249,19*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 204,17*
€ 249,20*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 353,02*
€ 411,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,34*
€ 287,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.