Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES MPR-34-11-72 Digitales Einbaumessgerät MPR-34-11-72 Multimeter Einbauinstrument 1x Digitaleingang 1x Digitalausgang 1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENTES
ENTES
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017644
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     MPR-34-11-72
EAN/GTIN:
     4053199949724
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
ENTES MPR-34-11-72 Digitales Einbaumessgerät MPR-34-11-72 Multimeter Einbauinstrument 1x Digitaleingang 1x Digitalausgang 1x

3-Phasen;Echtzeituhr;Betriebsstundenzähler;1 Digitaleingang;1 Digitalausgang;Impulsausgang;Impulszähler;Alarmfunktion

ENTES MPR Einbau-Multimeter mit einer Größe von nur 72 x 72 mm benötigen nur wenig Platz. Diese Multimeter werden aufgrund ihres kompakten Designs bevorzugt in Rack-Anwendungen genutzt. Sie werden in Anwendungen wie USVs, Maschinensteuerungen, Rechenzentren und Systemräumen sowie in der Sicherheitskontrolle eingesetzt.

Typ: MPR-34-11-72
Schutzart: IP54
Displaybeleuchtung: weiß
Display-Technologie: LCD
Messfunktion: Spannung AC + Strom AC + Leistung + cos phi + Frequenz + Wirkleistung + Scheinleistung + Blindleistung + Energieverbrauch
Betriebsspannung min.: 95 V
Produkt-Art: Digitales Einbaumessgerät
Höhe: 72 mm
Kategorie: Digitales Einbaumessgerät
Betriebsspannung max.: 270 V
Breite: 72 mm
Anzeige (Counts): 9999
Hersteller-Nr.: MPR-34-11-72
EAN: 4053199949724
Betriebsfrequenz: Un ±20 % AC, Un ±10 % DC
Wiederholungsfehler: ±0,1 %
Anschlusstyp: 1-phasig, 2-Leiter
Montage: Hutschiene
Anschluss: Schraubklemmen

Weitere Suchbegriffe: frequenz digitalanzeige, ENTES, MPR-34-11-72, stromanzeige, spannungsanzeige, einbauinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,21*
€ 251,09*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 251,10*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 352,46*
€ 412,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,82*
€ 491,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,81*
€ 478,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,18*
€ 448,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,46*
€ 419,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.