Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES MPR-34-11-72 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102948-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     MPR-34-11-72
EAN/GTIN:
     4053199949724
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
ENTES MPR-34-11-72 Digitales Einbaumessgerät ENTES MPR-34-11-72 Multimeter Einbauinstrument 1x Digitaleingang 1x Digitalausgang 1x Impulsausgang

ENTES MPR-34-11-72 Multimeter Einbauinstrument 1x Digitaleingang 1x Digitalausgang 1x Impulsausgang

3-Phasen;Echtzeituhr;Betriebsstundenzähler;1 Digitaleingang;1 Digitalausgang;Impulsausgang;Impulszähler;Alarmfunktion

ENTES MPR Einbau-Multimeter mit einer Größe von nur 72 x 72 mm benötigen nur wenig Platz. Diese Multimeter werden aufgrund ihres kompakten Designs bevorzugt in Rack-Anwendungen genutzt. Sie werden in Anwendungen wie USVs, Maschinensteuerungen, Rechenzentren und Systemräumen sowie in der Sicherheitskontrolle eingesetzt.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Betriebsspannung max.: 270 V · Betriebsspannung min.: 95 V · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: weiß · Messfunktion: Spannung AC,Strom AC,Leistung,cos phi,Frequenz,Wirkleistung,Scheinleistung,Blindleistung,Energieverbrauch · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 72 mm x 72 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Display-Technologie:
LCD
Marke:
ENTES
Schutzart:
IP54
Displaybeleuchtung:
weiß
Messfunktion:
Spannung AC | Strom AC | Leistung | cos phi | Frequenz | Wirkleistung | Scheinleistung | Blindleistung
Typ (Hersteller-Typ):
MPR-34-11-72
Anzeige (Counts):
9999
Betriebsspannung min.:
95 V
Betriebsspannung max.:
270 V
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: frequenz digitalanzeige, ENTES, MPR-34-11-72, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,01*
€ 253,61*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 203,95*
€ 253,62*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 352,54*
€ 407,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.