| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q727272 Herst.-Nr.: 0090960505 EAN/GTIN: 4006341711816 |
| |
|
| | |
| Praktische LED-Handleuchte für Werkstatt und Kundendienst. Die klassiche Leuchte wird ist robust und mit 5 m Kabel ausgestattet. Mittels praktischen Aufhängehaken lässt sich die Leuchte auch leicht positionieren. Features: Mit Aufhängehaken Mit Schalter Extrem geringer Stromverbrauch Kabellänge 5 m Lieferumfang: Handleuchte · Anleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 7 W | Leuchtmittel-Typ: | LED | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Lichtfarbe (Kelvin): | 6500 K | Lichtstrom Gesamt: | 320 lm | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | LED-Handlampe | Leuchtfarbe: | Kaltweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REV, YJD-A-17L, Werkstattleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,35* | € 27,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,45* | € 27,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,81* | € 37,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|