| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2103030-BP Herst.-Nr.: 0090960505 EAN/GTIN: 4006341711816 |
| |
|
| | |
| REV 0090960505 LED-Handlampe
LED Handleuchte 7 W
Mit Aufhängehaken Mit Schalter Extrem geringer Stromverbrauch Kabellänge 5 m
Praktische LED-Handleuchte für Werkstatt und Kundendienst. Die klassiche Leuchte wird ist robust und mit 5 m Kabel ausgestattet. Mittels praktischen Aufhängehaken lässt sich die Leuchte auch leicht positionieren.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistung: 7 W · Leuchtfarben: Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6500 K · Lichtstrom Gesamt: 320 lm · Weitere technische Daten: Kabellänge 5 m · Kabeltyp H07RN-F 2x 1 mm² · LED-Lebensdauer ca. 35000 h
Lieferumfang: Handleuchte · Anleitung
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | REV | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtfarben: | Kaltweiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichtstrom Gesamt: | 320 lm | Leistung: | 7 W | Lichtfarbe: | 6500 K | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | LED-Handlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REV, 0090960505, YJD-A-17L, Werkstattleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,61* | € 27,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,54* | € 27,26* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,70* | € 37,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|