Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0090960505 LED-Handlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017256
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     90960505
EAN/GTIN:
     4006341711816
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v
handlampe
REV 0090960505 LED-Handlampe

Mit Aufhängehaken
Mit Schalter
Extrem geringer Stromverbrauch
Kabellänge 5 m

Praktische LED-Handleuchte für Werkstatt und Kundendienst. Die klassiche Leuchte wird ist robust und mit 5 m Kabel ausgestattet. Mittels praktischen Aufhängehaken lässt sich die Leuchte auch leicht positionieren.

Betriebsspannung (Details): 230 V
Kategorie: LED-Handlampe
Leuchtfarbe: Kaltweiß
Leistung (Details): 7 W
Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K
Produkt-Art: LED-Handlampe
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtstrom Gesamt: 320 lm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 0090960505
EAN: 4006341711816
Hersteller: REV
Modell: 0090960505 (YJD-A-17L)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Kabellänge 5 m
Kabeltyp H07RN-F 2x 1 mm²
LED-Lebensdauer ca. 35000 h

Lieferumfang: Handleuchte · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: 4006341711816, REV, 0090960505, YJD-A-17L, Werkstattleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,35*
€ 27,18*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 27,20*
Lager 1039
38
€ 6,99*
ab € 26,82*
€ 37,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.