| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q72656 Herst.-Nr.: SDL100 EAN/GTIN: 0793950431009 |
| |
|
| | |
| Das ideale Messgerät zur Flüssigkeitsanalyse im Labor, in Aquaristik und im Badebereich. Die Messdaten können mit Datums- und Zeitstempel auf der SD-Karte abgespeichert werden. Features: pH-/Redox (ORP)- und Temperaturmessung mit einem Gerät SD-Speicherkartenslot Doppelanzeige Wechselbare Elektrode Lieferumfang: Batterien · SD-Karte 2 GB · Referenz-Pufferlösungen · Mini-pH-Elektrode (60120B) · Temperaturfühler (850188) · Koffer · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 48 mm | Länge: | 182 mm | Breite: | 73 mm | Gewicht: | 455 g | Messfunktion: | pH-Wert + Redox (ORP) + Temperatur | Anzeige: | digital | Messbereich pH-Wert (max.): | 14 pH | Messbereich pH-Wert (min.): | 0 pH | Arbeitstemperatur: | 0 bis +50 °C | Automatische Temperaturkompensation: | Ja | Spannungs-Versorgung (Details): | 6 Mignon-Batterien (AA) | Schnittstellen: | RS-232 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 65 °C | Messbereich Temperatur (min.): | 0 °C | Produkt-Art: | Kombi-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, datenlogger temperatur, redox messgerät, 793950431009, Extech, pH |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,26* | € 350,19* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 298,63* | € 350,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,11* | € 353,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 384,76* | € 466,52* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,31* | € 639,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|