|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K0731 Herst.-Nr.: SDL100 EAN/GTIN: 4099891475420 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. pH/ORP/Temperatur-Datenlogger, SDL100, extech Zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel®-Format auf. Features * Doppelte Anzeige von pH oder mV und Temperatur * ATC oder manuell Temperaturkompensation * Die 3-Punkt-Kalibrierung gewährleistet die beste Linearität und Genauigkeit * Großes hintergrundbeleuchtetes Dual-LCD * Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte * Benutzerprogrammierbare Abtastrate * Eingebaute PC-Schnittstelle * Min/Max- und Data-Hold-Funktionen, Abschaltautomatik * Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, stabilem Transportkoffer, Probenpuffer, Mini-pH-Elektrode (60120B) und Thermistor-Temperaturfühler (850188) Weitere Informationen:  |  | Logging-Funktion: | Temperatur | Schnittstellen: | SD Karte | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1.84158 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Datenlogger für Feuchtigkeit und Temperatur, Datenlogger für Temperatur und Feuchte, Temperaturlogger, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 296,56* | € 356,83* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 304,20* | € 364,82* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 335,19* | € 410,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|