Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen; Display: LCD; ±1°C; Temp: 0÷65°C; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SDL100
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Äußere Abmessungen: 182x73x47,5mm
Anzahl Kanäle: 1
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Messwertspeicher: 99
Standardausstattung: Schutzhülle;Sonde für Temperaturmessung;2GB SD Speicherkarte;pH Elektrode
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: 0...65°C
Messung: Temperaturen
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 297,96*
€ 356,60*
Frei Haus
ab € 305,90*
€ 364,68*
Frei Haus
ab € 336,30*
€ 409,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,23*
€ 406,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,74*
€ 376,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.