Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech SDL200 Temperatur-Messgerät -199 - +1700°C Fühler-Typ K, J, T, E, R, S, Pt100 Datenlogge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72625
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL200
EAN/GTIN:
     0793950432105
Suchbegriffe:
Datenlogger
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Das SDL200 ermöglicht die Messung und Speicherung mit bis zu vier Thermoelementen (Typ K, J, T, E, R, S) bzw. zwei Pt100 Widerstandsfühlern. Erfasste Messwerte werden auf einer SD-Karte gespeichert. Dies ermöglicht den einfachen Datentransfer auf einen Computer.
Features:
4 Kanäle mit Thermoelementen (J,K,E,T,R,S)
2 Kanäle mit Pt100-Messfühlern
Datenlogger für 20000 Messdaten auf 2 GB SD-Karte
4-Fachanzeige
Lieferumfang:
Batterien · SD-Karte 2 GB · 4x Draht-Thermofühler Typ K (-40 bis +250 °C) · Koffer · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
182 mm
Breite:
73 mm
Gewicht:
280 g
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Anzeige (Details):
LCD 4fach
Messrate:
1 s
Grundgenauigkeit:
±(0.4% + 1 °C)
Spannungs-Versorgung (Details):
6 Mignon-Batterien (AA)
Grund-Genauigkeit ± %:
0.4 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+1700 °C
Min. Temperatur:
-199 °C
Fühler-Typ:
K + J + T + E + R + S + Pt100
Besonderheiten:
Datenlogger-Funktion
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
fest
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (6x)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 271,88*
€ 349,93*
€ 5,90*
ab € 298,32*
€ 349,94*
Frei Haus
ab € 313,54*
€ 357,17*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 344,79*
€ 395,29*
Frei Haus
ab € 361,70*
€ 414,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,93*
€ 416,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,77*
€ 413,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,56*
€ 374,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,20*
€ 351,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,34*
€ 340,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,88*
€ 323,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.