Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH SDL200 4-CHANNEL THERMOMETER SD LOGGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH SDL200 4-CHANNEL THERMOMETER SD LOGGER
EXTECH SDL200 4-CHANNEL THERMOMETER SD LOGGER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0478
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL200
EAN/GTIN:
     4099891475185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Datalogging-Thermometer, SDL200, extech Das SDL200 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. 4-Kanal-Datenprotokollierung mit 6 Thermoelementtypen (J, K, E, T, R,S) und 2-Kanal-Datenprotokollierung mit RTD (Pt100Ohm)-Sonden. Anzeige von [T1, T2, T3, T4] oder differentiellen [T1-T2] Messwerten. Offset-Abgleich für die Null-Funktion zur Durchführung relativer Messungen. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M Messwerte über 2G SD-Karte. Zeichnet die Messwerte mit Echtdatum und Zeitstempel auf. Benutzerprogrammierbare Abtastrate von 1 bis 3600 Sekunden. Min/Max, Datenhaltung, automatische Abschaltung. Komplett mit 6 AA-Batterien, vier Universal-Perlendraht-Temperaturfühlern Typ K, SD-Karte und stabilem Transportkoffer. Features * 4-Kanal-Datenprotokollierung mit 6 Thermoelementtypen (J, K, E, T, R,S) und 2-Kanal-Datenprotokollierung mit RTD-Sonden (Pt100Ohm) * Anzeigen [T1, T2, T3, T4] oder Differenzwert [T1-T2] Lesung * Offset-Abgleich für die Null-Funktion zur Durchführung relativer Messungen * Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte * Zeichnet Messwerte mit echtem Datums- und Zeitstempel auf * Benutzerprogrammierbare Abtastrate: 1 bis 3600 Sekunden * Min/Max, Datenhaltung, automatisches Ausschalten * Komplett mit 6 AA-Batterien, vier Universal-Perlendraht-Temperaturfühlern vom Typ K, SD-Karte und stabilem Transportkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
2000000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
USB/SD
Speicherintervall:
1 bis 3600s
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.77 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, datenlogger extech, einstech thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,39*
€ 349,37*
€ 5,90*
ab € 297,50*
€ 349,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 313,40*
€ 356,59*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 347,78*
€ 394,67*
Frei Haus
ab € 362,43*
€ 414,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,59*
€ 424,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,93*
€ 402,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,56*
€ 393,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.