Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning DUSPOL expert Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V LED, Vibration, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72479
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     50262
EAN/GTIN:
     4014651502628
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer duspol
Der DUSPOL expert ist ein Spannungs- und Durchgangsprüfer, der für die Bereiche Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik geeignet ist.
Features:
Spannung von 12 - 1000 V AC/ DC
Durchgangsprüfung bis 100 kΩ
Drehfeldrichtungs-, Phasen-, Polaritätsprüfung
VDE-Zulassung
CAT IV 600 V
Lastzuschaltung mit Vibrationsalarm
Bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
Akustische Durchgangsprüfung über lautstarken Prüfsummer und optischer Anzeige über gelbe LED
Messstellenbeleuchtung über weiße High Power LED
Drehfeldrichtungsprüfung über grüne LED (links/rechts)
Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offenliegenden und unter Spannung stehenden Leitungen
Lieferumfang:
Inkl. Messspitzenschutz, 2 x 1.5 V Micro-Batterien (LR03/AAA), Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
330 mm
Breite:
85 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
500 g
Typ:
DUSPOL expert
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LED + Vibration + Akustik
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, Benning, DUSPOL expert
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 50,56*
€ 57,77*
1 Tag
7
1
€ 4,98*
ab € 51,12*
€ 58,27*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 52,15*
€ 59,07*
1
€ 5,95*
ab € 51,98*
€ 59,11*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 56,56*
€ 65,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.