Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol ZV16 Lötzinn, bleifrei bleifrei Sn99,3Cu0,7 REL0 250g 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q714612
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     576102
EAN/GTIN:
     4006062761022
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Stannol Lötdraht ZV16 ist ein flussmittelgefüllter No-Clean-Elektroniklötdraht. Das Flussmittelsystem ZV16 ist halogenid- und halogenfrei. Es basiert auf chemisch modifizierten Harzen, beinhaltet also kein natürliches Kolophonium und hinterlässt weiche abbürstbare Rückstande. Das Flussmittel ist sehr aktiv, sodass der Lötdraht lediglich einen geringen Flussmittelgehalt benötigt.
Features:
Gute Benetzung
Abbürstbare Rückstände
Lieferumfang:
1 Rolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Draht-Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
bleifrei
Flussmittel-Typ:
REL0
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99,3 cu 0,7 1 mm, lötzinn, lötzinn stannol, Stannol, ZV16, Elektrolot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,12*
€ 32,74*
€ 5,90*
ab € 21,26*
€ 32,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.