Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Kristall 600 Fairtin Lötzinn, bleifrei bleifrei Sn96,5Ag3Cu0,5 REL0 500g 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q714052
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     811014
EAN/GTIN:
     4006062110141
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Features:
Gute Benetzung
Klare und geringe Rückstände
Sehr spritzarm
Lieferumfang:
1 Rolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Draht-Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn96,5Ag3Cu0,5
Ausführung:
bleifrei
Flussmittel-Typ:
REL0
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, lötzinn stannol, Stannol, Kristall 600 Fairtin, Elektrolot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.