Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais D53TP50D 50A Schaltspannung (max.): 530 V/AC Nullspannungsschaltend 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q69821
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     D53TP50D
EAN/GTIN:
     4016138075717
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Schaltet bis zu 530 Vrms bei Lasten wie Motoren, Transformatoren und Heizungen. Optisch getrennter SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. "Hockey-Puck" Standard-Industriegehäuse für Chassis- oder Kühlkörper-Montage.
Lieferumfang:
Schiene und Kühlkörper bitte separat bestellen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
103.8 mm
Breite:
75 mm
Typ:
D53TP50D
Schaltspannung (max.):
530 V/AC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
Stoß-Strom (max.):
239 A
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crydom, hockey puck gehäuse, lastrelais 3 phasen, 3 phasen lastrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,55*
€ 226,44*
€ 6,90*
ab € 179,84*
€ 227,77*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 212,84*
€ 244,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 200,62*
€ 247,28*
Frei Haus
ab € 185,69*
€ 263,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK92 150SA
ab € 14,36*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 7 100 12 V
ab € 113,15*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-3
ab € 8,63*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 116,63*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 87,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.