| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q692902 Herst.-Nr.: VC-10906595 EAN/GTIN: 4053199995660 |
| |
|
| | |
| Diese PVC-Messleitung ist besonders für den Einsatz im Hobbybereich für Kleinspannung geeignet. Features: 4 mm Stecker, stapelbar Kabellänge 1.00 m PVC, Gelb Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | gelb | Kabellänge: | 1.00 m | Nennspannung: | 35 V | Typ: | VC-10906595 | Nennstrom: | 10 A | Ø/Stecker-Typ: | 4 mm Stecker, stapelbar | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Material: | PVC | Stecker-Besonderheiten: | stapelbar | Messkategorie: | CAT I | Herstellerfarbe: | Gelb | Anschluss A: | Lamellenstecker 4 mm | Anschluss B: | Lamellenstecker 4 mm | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199995660, VOLTCRAFT, voltkraft, bananenkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,62* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,82* | € 5,95* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,03* | € 13,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,44* | € 27,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|