Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00m Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015815
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10906595
EAN/GTIN:
     4053199995660
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
VOLTCRAFT Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00m Gelb 1St.

4 mm Stecker, stapelbar
Kabellänge 1.00 m
PVC, Gelb

Diese PVC-Messleitung ist besonders für den Einsatz im Hobbybereich für Kleinspannung geeignet.

Herstellerfarbe: Gelb
Ø/Stecker-Typ: 4 mm Stecker, stapelbar
Nennstrom: 10 A
Stecker-Besonderheiten: stapelbar
Typ: VC-10906595
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Nennspannung: 35 V
Produkt-Art: Messleitung
Farbe: gelb
Material: PVC
Kategorie: Messleitung
Kabellänge: 1.00 m
Messkategorie: CAT I
Hersteller-Nr.: VC-10906595
EAN: 4053199995660
Befestigung für Umhängeband

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-10906595, voltkraft, bananenkabel, bananen kabel, bananenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
512
1
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,65*
1
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,82*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 13,06*
1
€ 3,50*
ab € 19,40*
€ 27,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.