| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q67990 Herst.-Nr.: L-2060GD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Typ: | L-2060GD | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 1.8 mm | Linsenform: | Gewölbt | Ausführung: | Diffus | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2.2 V | Lichtstärke I(V): | 10 mcd | Abstrahlwinkel: | 70 ° | Wellenlänge: | 565 nm | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 228-5427, LED 18mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0631* | € 0,10* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,09* | € 0,11* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0713* | € 0,144* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,113* | € 0,215* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0622* | € 0,261* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|