Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Z-Diode BZX85C11-TAP Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 11V Leistung (max) P(T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67813
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C11-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
P<sub>tot</sub>:
1.3 W
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
BZX85C11-TAP
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
1.3 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
45 mA
Rest-Sperrstrom:
0.5 µA
Zener-Spannung U(Z):
11 V
Z.-Spg. max.:
11.6 V
Z.-Spg. min.:
10.4 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
8 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, Vishay, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1069*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0306*
€ 0,1342*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1069*
€ 0,1272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,1195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.