Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Vishay Z-Diode BZX85C11-TAP Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 11V Leistung (max) P(TOT) 1.3W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015596
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C11-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
100er Pack Vishay Z-Diode BZX85C11-TAP Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 11V Leistung (max) P(TOT) 1.3W

Typ: BZX85C11-TAP
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 11 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 1.3 W
Impedanz: 8 ?
Impedanz Referenz: 45 mA
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 0.5 µA
Z.-Spg. max.: 11.6 V
Z.-Spg. min.: 10.4 V
Gehäuse: DO-41
Montageart: Durchsteckmontage
Ptot: 1.3 W
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: BZX85C11-TAP
EAN: - - - - - - - - -
Bitlänge: 89 mm

Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, Vishay, BZX85C11-TAP, z-diode, zener diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,1059*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0304*
€ 0,1343*
Lager 1039
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.