Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-1553GDT LED bedrahtet Grün Quadratisch 5 x 5mm 5 mcd 110° 20mA 2.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67505
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1553GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
L-1553GDT
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 x 5 mm
Linsenform:
Quadratisch
Ausführung:
Gefärbt + Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
5 mcd
Abstrahlwinkel:
110 °
Wellenlänge:
565 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, Kingbright, 229-2576, LED 5x5mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13000
1000
Frei Haus
ab € 0,063*
€ 0,0967*
1000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1047*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,20*
5
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,347*
1 Tag
3971
5
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,31*
Zubehör
Infineon
BCR401WH6327XTSA1
ab € 0,0913*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00677*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 330R
ab € 0,00679*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00683*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 560R
ab € 0,0111*
Zubehör
onsemi
NSI45025AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.