Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-1553YDT LED bedrahtet Gelb Quadratisch 5 x 5mm 5 mcd 110° 20mA 2.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67503
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1553YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
L-1553YDT
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 x 5 mm
Linsenform:
Quadratisch
Ausführung:
Gefärbt + Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
5 mcd
Abstrahlwinkel:
110 °
Wellenlänge:
590 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LED 5x5mm, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,0631*
€ 0,1049*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1283*
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,137*
1 Tag
1140
20
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,218*
5
€ 5,90*
ab € 0,0617*
€ 0,2664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1283*
€ 0,1527
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1029*
€ 0,1225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0982*
€ 0,1169
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,1042
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,1017
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,2075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 126,95*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00684*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,0068*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,0112*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.