Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsirene 171281 SL7-AP24 Dauerton, Pulston 24V 100 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q665721
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171281
EAN/GTIN:
     4015081678105
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Schallgeber
Summerelement
Lautstärke ist über ein Potentiometer einstellbar.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66
Typ:
SL7-AP24
Serie:
SL7
Signal-Typ:
Dauerton + Pulston
Betriebsspannung:
24 V
Geräuschentwicklung (max.):
100 dB
Produkt-Art:
Signalsirene
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, schallgeber 24v, schallgeber, eaton schallgeber, Eaton, SL7-AP24, 818-3692
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,42*
€ 61,88*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 51,42*
€ 64,20*
€ 5,46*
ab € 53,84*
€ 66,83*
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 68,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,48*
€ 68,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 23,96*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,38*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 188,68*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
171462
ab € 35,69*
Zubehör
Eaton
171463
ab € 35,61*
Zubehör
Eaton
171466
ab € 36,69*
Zubehör
Eaton
171443
ab € 32,09*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,87*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,94*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
ab € 87,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.