Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder 24V SL7-AP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-65240709
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171281
EAN/GTIN:
     4015081678105
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Schallgeber
Summerelement

Akustikmelder 24V SL7-AP24

Akustikmodul, 24 V AC/DC AC/DC, Dauerton oder Pulston einstellbar mit internen DIP-Schalter, Schalldruck 100dB einstellbar mit internem Potentiometer, f = 2,8kHz, IP66
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
73 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,31*
€ 60,60*
3 Tage
27
€ 6,40*
ab € 51,55*
€ 62,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,94*
€ 65,64*
Frei Haus
ab € 56,12*
€ 68,50*
€ 4,00*
ab € 54,68*
€ 68,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,13*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,25*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 189,53*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,08*
Zubehör
Eaton
171462
ab € 35,78*
Zubehör
Eaton
171463
ab € 35,76*
Zubehör
Eaton
171443
ab € 31,92*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 32,07*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,95*
Zubehör
Eaton
SL7-L24-A
ab € 67,36*
Zubehör
Eaton
SL7-L24-B
ab € 67,24*
Zubehör
Eaton
SL7-FMS-100
ab € 87,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.