Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R38105519 Schlitz-Schraubendreher DIN 5264


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q663872
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301228
EAN/GTIN:
     4060833012287
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
• Ausführung nach DIN 5264
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Molybdän Stahl + Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 5264
Material-Eigenschaft:
verchromt + phosphatiert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Klingen-Ø:
5.0 mm
Klingendicke:
1.0 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Gedore RED, R38105519, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 4,66*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 4,74*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,85*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38100315
ab € 2,16*
Ähnlich
Gedore
R38100419
ab € 2,36*
Ähnlich
Gedore
R38100829
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
R38101039
ab € 5,95*
Ähnlich
Gedore
R38106529
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
R38200011
ab € 2,60*
Ähnlich
Gedore
R38200119
ab € 3,06*
Ähnlich
Gedore
R38200219
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R38200329
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.