Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R38401215 Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 15 Klingenlänge: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q663802
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301263
EAN/GTIN:
     4060833012638
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
• Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
• Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
• Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge
• 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
• 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz
• Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Gewicht:
39 g
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Größe:
T 15
Klingen-Ø:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 5,40*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,27*
€ 5,50*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 5,75*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,92*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38300119
ab € 3,80*
Ähnlich
Gedore
R38300219
ab € 4,70*
Ähnlich
Gedore
R38300329
ab € 5,40*
Ähnlich
Gedore
R38401115
ab € 3,47*
Ähnlich
Gedore
R38401319
ab € 4,20*
Ähnlich
Gedore
R38401419
ab € 4,32*
Ähnlich
Gedore
R38401522
ab € 4,57*
Ähnlich
Gedore
R38401622
ab € 4,89*
Ähnlich
Gedore
R38401825
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.