Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38300329 2K-Schraubendreher PZ3 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301253
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38300329
EAN/GTIN:
     4060833012539
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN 8764, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
272 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Klingen-Ø:
8,0 mm
Korrosionsgeschützt:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Abrollschutz:
Ja
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,16 kg
Norm:
DIN 8764
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
antimagnetisch:
Nein
Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
3
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher, Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2160 PZ 3
ab € 9,63*
Ähnlich
Gedore
R38300119
ab € 3,81*
Ähnlich
Gedore
R38300219
ab € 4,75*
Ähnlich
Gedore
R38401115
ab € 3,51*
Ähnlich
Gedore
R38401215
ab € 3,94*
Ähnlich
Gedore
R38401319
ab € 4,23*
Ähnlich
Gedore
R38401419
ab € 4,32*
Ähnlich
Gedore
R38401522
ab € 4,58*
Ähnlich
Gedore
R38401622
ab € 4,91*
Ähnlich
Gedore
R38401825
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.