Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38300119 2K-Schraubendreher PZ1 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873267
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38300119
EAN/GTIN:
     4060833012515
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN 8764, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Griff vorhanden:
Nein
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingen-Ø:
5,0 mm
Korrosionsgeschützt:
Ja
Kugelkopf:
Nein
Abrollschutz:
Ja
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Norm:
DIN 8764
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
antimagnetisch:
Nein
Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
1
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,99*
€ 5,16*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,09*
€ 5,31*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,74*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,75*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2160 PZ 1
ab € 4,02*
Ähnlich
Gedore
R38300219
ab € 4,72*
Ähnlich
Gedore
R38300329
ab € 5,46*
Ähnlich
Gedore
R38401115
ab € 3,48*
Ähnlich
Gedore
R38401215
ab € 3,94*
Ähnlich
Gedore
R38401319
ab € 4,19*
Ähnlich
Gedore
R38401419
ab € 4,34*
Ähnlich
Gedore
R38401522
ab € 4,60*
Ähnlich
Gedore
R38401622
ab € 4,91*
Ähnlich
Gedore
R38401825
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.