Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik TS-NTC-833 TS-NTC-833 Temperatursensor -40 bis +100°C 50kΩ radial bedrahte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q66378
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     TS-NTC-833
EAN/GTIN:
     4016138156546
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Präziser, universeller Micro-Temperaturfühler, entwickelt für die Medizintechnik (Fieberthermometer) und andere Anwendungen, die engtolerierte Sensoren erfordern.
Features:
Direkte Austauschbarkeit
Hohe Langzeitstabilität
Hohe Empfindlichkeit
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Messbereich:
-40 - +100 °C
Durchmesser:
1.5 mm
Typ:
TS-NTC-833
Grundwiderstand:
50 kΩ
Grundwiderstand Referenz:
+37 °C
Bauart:
radial bedrahtet
Messbereich Temperatur (max.):
+100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Anschluss:
Lötpins
Produkt-Art:
Temperatursensor
Genauigkeit:
0.2 %
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, B + B Thermo-Technik, micro-temperaturfühler, micro-temperatursensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 8,12*
1 Tag
175
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,13*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,49*
€ 18,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0541 0230-10
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.