Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED 3300834 R07100140 Ringratschenmaulschlüssel 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q662332
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300834
EAN/GTIN:
     4060833008341
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
• In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
• Gerade Form
• Maulstellung 15°
• Oberfläche matt-satiniert verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
193 mm
Anzahl Zähne:
72
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3113 + DIN ISO 3318
Material-Eigenschaft:
matt verchromt + satiniert
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Produkt-Art:
Ringratschenmaulschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,20*
€ 12,80*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 13,07*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,60*
€ 13,19*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 14,25*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 14
ab € 10,85*
Ähnlich
Gedore
R07100080
ab € 7,25*
Ähnlich
Gedore
R07100090
ab € 7,78*
Ähnlich
Gedore
R07100100
ab € 8,36*
Ähnlich
Gedore
R07100110
ab € 8,65*
Ähnlich
Gedore
R07100120
ab € 9,03*
Ähnlich
Gedore
R07100130
ab € 9,46*
Ähnlich
Gedore
R07100150
ab € 10,05*
Ähnlich
Gedore
R07100160
ab € 10,78*
Ähnlich
Gedore
R91990000
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.