Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07100140, Gedore Red Ringratschenmaulschlüssel SW14mm L.193mm 3300834


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-945997
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300834
EAN/GTIN:
     4060833008341
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R07100140, Ringratschenmaulschlüssel SW14mm L.193mm 3300834 In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Gerade Form, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Zähne:
72
Gesamtbreite [mm]:
31 mm
Gesamthöhe [mm]:
9 mm
Gesamtlänge [mm]:
192 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
31,4 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
27,7 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,4 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
9,4 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,11 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite [mm]:
14 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,27*
€ 12,76*
3 Tage
225
10
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 13,05*
3 Tage
225
10
€ 5,45*
ab € 10,51*
€ 13,07*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 10,27*
€ 14,23*
1
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 14,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 14
ab € 10,85*
Ähnlich
Gedore
R07100080
ab € 7,29*
Ähnlich
Gedore
R07100090
ab € 7,91*
Ähnlich
Gedore
R07100100
ab € 8,35*
Ähnlich
Gedore
R07100110
ab € 8,71*
Ähnlich
Gedore
R07100120
ab € 9,17*
Ähnlich
Gedore
R07100130
ab € 9,44*
Ähnlich
Gedore
R07100150
ab € 10,13*
Ähnlich
Gedore
R07100160
ab € 10,93*
Ähnlich
Gedore
R91990000
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.